Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 256 K x 16 ビット, 44-Pin AS6C4016-55ZIN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81386989 品番AS6C4016-55ZIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

メモリサイズ 4Mbit
構成 256 x 16 ビット
ワード数 256k
1ワード当たりのビット数 16bit
最大ランダムアクセス時間 55ns
アドレスバス幅 18bit
ローパワー あり
タイミングタイプ 非シンクロナス
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ TSOP
ピン数 44
寸法 18.6 10.3 1.05mm
動作供給電圧 Max 5.5 Vmm
幅 10.3mm
スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7〜5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする