Aries Electronics ICソケット 48極 2.54mm ピッチ DIP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81387445 品番48-6554-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

パッケージタイプ = DIP
オス/メス = メス
極数 = 48
行数 = 2
ピッチ = 2.54mm
接続方向 = ストレート
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
定格電流 = 1.0A
ソケット装着タイプ = スルーホール
結線方法 = はんだ
ハウジング材質 = PPS
シリーズX55XユニバーサルZIF DIPテストソケット. Ariesのユニバーサルテストソケットは、中心距離7.62〜15.24 mmのデバイスを使用できます。 すべてのピンカウントソケットは、中心距離7.62〜15.24 mmのいずれの基板にも使用できます。 プラスチックがコンタクトを支えなければならない状態にならないよう、通常、コンタクトは閉じられています。 ソケットハンドルは、アップ又はダウンの位置の場合、クローズドコンタクトとして構成でき、左右どちら側にも実装できます。 ソケットは、基板へはんだ付けすることも、任意のソケットに差し込むことも可能です。. ソケット材質は黒UL94V-0ガラス繊維入りポリフェニレンサルファイド(PPS) ハンドルはステンレススチール製 寿命は25000〜50000サイクル

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする