メモリサイズ 256kbit
構成 32 x 8ビット
ワード数 32k
1ワード当たりのビット数 8bit
最大ランダムアクセス時間 12ns
アドレスバス幅 15bit
ローパワー あり
タイミングタイプ 非シンクロナス
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOJ
ピン数 28
寸法 18.54 7.75 2.67mm
動作供給電圧 Max 5.5 Vmm
長さ 18.54mm
スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7〜5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP