方向性タイプ = 単方向 最大クランピング電圧 = 10.9V 最小ブレークダウン電圧 = 4V 実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = SOIC 最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V ピン数 = 8 ピークパルスパワー消費 = 500W 最大ピークパルス電流 = 43A ESD保護 = あり 1チップ当たりのエレメント数 = 9 動作温度 Min = -55 ℃ 寸法 = 5 x 4 x 1.547mm 高さ = 1.547mm Bourns Electronics ESDプロテクタ