ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 9.8V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 350W
最大ピークパルス電流 = 17A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.45mm
双方向TVSダイオード、Bourns Electronics. Bourns Electronics製のシングル双方向TVS (過渡電圧抑制)ダイオードシリーズは、携帯電話、ハンドヘルド電子機器、その他のポータブル電子機器などの電子デバイスに信号及び電力線のESD保護を提供します。