ダイオード構成 = シングル
最小ブレークダウン電圧 = 33.3V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧 = 30V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 35A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 2.92mm
SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。