Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81390717 品番SMAJ24A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 38.9V
最小ブレークダウン電圧 = 26.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧 = 24V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 35A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 2.92mm
SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする