ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 3.5V
最小ブレークダウン電圧 = 53.3V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧 = 48V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 35A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm
幅 = 2.92mm
SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。