オシレータタイプ = MEMS
最大出力周波数 = 50MHz
周波数偏差 = ±50ppm
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 4
寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm
長さ = 3.2mm
幅 = 2.5mm
高さ = 0.85mm
動作温度 Max = 85℃
動作温度 Min = -40℃
超小型Pure Silicon(TM)クロックオシレータ Disceraのジッターを低減する第2世代MEMSテクノロジー 低電力消費: <10 mA 卓越した安定性: +/- 10 ppm @ -40 → +105 ℃ コンパクトなQFNプラスチックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック PC接続機器 薄型機器 コンピュータ及び周辺機器 低コスト水晶発振器の交換 携帯型電子機器(MP3プレーヤー、ゲーム機) テレビ、DVRなどのコンシューマ電子機器 産業機器の振動、衝撃に弱く、湿度が高い環境 要求の厳しい軍用及び車載電子機器