Abracon セラミック発振子 20MHz 3-Pin SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81393264 品番AWSCR-20.00MTD-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

共振周波数 = 20MHz
周波数許容性 = ±5%
負荷キャパシタンス = 15pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 3
寸法 = 4.7 x 4.1 x 1.2mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする