Abracon 50MHz, 4-Pin QFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81393429 品番ASDMB-50.000MHZ-LC-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

オシレータタイプ = MEMS
最大出力周波数 = 50MHz
周波数偏差 = ±50ppm
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 4
寸法 = 2.5 x 2 x 0.85mm
長さ = 2.5mm
幅 = 2mm
高さ = 0.85mm
動作温度 Max = 85℃
動作温度 Min = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする