Abracon 24MHz, 4-Pin QFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81393438 品番ASEMB-24.000MHZ-LC-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

オシレータタイプ = MEMS
最大出力周波数 = 24MHz
周波数偏差 = ±50ppm
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 4
寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm
長さ = 3.2mm
幅 = 2.5mm
高さ = 0.85mm
動作温度 Max = 85℃
動作温度 Min = -40℃
超小型Pure Silicon(TM)クロックオシレータ Disceraのジッターを低減する第2世代MEMSテクノロジー 低電力消費: <10 mA 卓越した安定性: +/- 10 ppm @ -40 → +105 ℃ コンパクトなQFNプラスチックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック PC接続機器 薄型機器 コンピュータ及び周辺機器 低コスト水晶発振器の交換 携帯型電子機器(MP3プレーヤー、ゲーム機) テレビ、DVRなどのコンシューマ電子機器 産業機器の振動、衝撃に弱く、湿度が高い環境 要求の厳しい軍用及び車載電子機器

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする