モニタリングリレー Tele SPDT 65mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81393919 品番E1PF400VSY01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

監視アプリケーション = 位相、電圧
電源相数 = 3
電圧検出範囲 = 最大400 V
電圧感度 = 自己出力型
取り付けタイプ = DINレール
位相感度 = 位相障害 , 相順
遅延時間 = 100ms
シリーズ = ENYA
幅 = 65mm
ENYAシリーズ電圧モニタリングリレー. TELE ENYAシリーズAC / DC電圧モニタリングリレーで、 スリムで使いやすいパッケージに収められた多機能モニタリングリレーです。 ENYAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディが採用されています。. DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 切換コンタクト x 1 多機能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする