ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 38.9V
最小ブレークダウン電圧 = 26.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 24V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 50A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 3.94mm
SMBJシリーズ600 W TVSダイオード、単方向