曜日別特売
SMCJ54CA Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA BOURNS 81394734

Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81394734品番SMCJ54CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 87.1V
最小ブレークダウン電圧 = 60V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 54V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 17.2A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 6.25mm
SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする