Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81394768 品番SMBJ15CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ダイオード構成 = シングル
最小ブレークダウン電圧 = 16.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 15V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 50A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 3.94mm
SMBJシリーズ600 W TVSダイオード、双方向

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする