Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-118

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81394987 品番M39029/5-118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

オス/メス = メス
定格電流 = 23A
定格電圧 = 600 V ac
実装タイプ = ワイヤ
結線方法 = 圧着
シリーズ = 26482
動作温度 Max = +200℃
Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする