Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1560AAAAA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395066 品番C1560AAAAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

接点構成 DPDT
動作特性 On-On
パネルのカットアウト幅 22.2mm
パネルのカットアウト高さ 27.2mm
コンタクト定格電流 16 A
イルミネーション なし
ボタン色 黒
実装タイプ パネルマウント
末端様式 クイックコネクト
パネルのカットアウトサイズ 27.2 22.2mm
ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする