Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm H8550VBAAA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395127 品番H8550VBAAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

接点構成 = DPST
動作特性 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
コンタクト定格電流 = 15 @ 250 V ac A
イルミネーション = なし
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = クイックコネクト
AC定格電圧 = 250V
UL 、 CSA 、 VDE 、 NF 用途. 2 極ロッカースイッチ. 銀コンタクト付きのミニチュア 2 極ロッカースイッチで、赤又は緑のインジケータライトを用意しています。 I/0 マーク付きの非照光式タイプも用意しています。 ファストン 4.8 x 0.8 mm Terminal 接続。 クラス II 機器に推奨。 使用する切断工具:品番 ; 600 → 155 600 → 155 。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする