Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22mm H8670VBAAA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395179 品番H8670VBAAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

接点構成 = DPDT
動作特性 = On-Off-On
パネルのカットアウト幅 = 22mm
パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
コンタクト定格電流 = 6 A
イルミネーション = なし
ボタン色 = 黒
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = クイックコネクト
AC定格電圧 = 250V
VDE、UL、CSA、SEMKO、DEMKO. ロッカースイッチ 高突入電流形. 接点の構成を選択可能な、コンパクトなロッカー スイッチ ナイロン6.6でモールド成形されており、接続には#187レセプタクルを使用 単投型の耐突入電流は100A 2極単投型ではon/off位置に I と 0 のマークが付いています

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする