Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22mm C1350ALAAF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395215 品番C1350ALAAF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

接点構成 DPST
動作特性 On-Off
パネルのカットアウト幅 22mm
パネルのカットアウト高さ 30mm
コンタクト定格電流 16 A
イルミネーション なし
実装タイプ パネルマウント
末端様式 クイックコネクト
パネルのカットアウトサイズ 30 22mm
ENEC/UL準拠/CSA準拠. 1300シリーズ 高突入. この高突入非照光式ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。単極か2極のスイッチ動作を選択できるため、この堅牢なラッチングスイッチは、幅広い用途に適しています。オン オフスナップインロッカースイッチには、強制開離スイッチ動作を行う銀のコンタクトがあります。1300シリーズ高突入スイッチは、クラスIIの機器に適合します。このAC電源定格メインスイッチは堅牢で、修理やメンテナンス、また新規設計にも最適です。 特長 ナイロン 6.6 プラスチック成形 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定します 6.35 mm (0.250インチ)クイックコネクトプッシュ端子による接続 I/Oマーク付きのスムーズなロッカーアクチュエータを簡単に操作可能 SPSTとDPSTスイッチ構成オプション 標準のパネル切抜き寸法: 30 22 mm 30 11 mm ロッカースイッチの主な用途 ロッカースイッチは、現在最も一般的に使用されている電気スイッチの1つです。ロッカースイッチはシンプルな設計と簡単な操作により、ほとんどの業界で使用されています。主な使用分野: 電源 作業用機械 コンピュータ 周辺機器 防犯設備 自動化 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選ぶだけです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする