Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503PLLAB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395224 品番C5503PLLAB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

接点構成 = SPST
動作特性 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 11mm
パネルのカットアウト高さ = 30mm
コンタクト定格電流 = 16 A
イルミネーション = あり
ボタン色 = 緑
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = クイックコネクト
AC定格電圧 = 125 V, 250V
滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする