Digilent DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-293-B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395267 品番410-293-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

出力電圧 ±9V dc
入力電圧範囲 4.5 5.5 dc
定格電力 2.2W
入力電圧公称 5 dc
出力電流 130mA
実装タイプ スルーホール
分離式 なし
出力数 2
出力電圧調整範囲 8.64 9.36V
シリーズ PowerBRICK
PowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mA

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする