Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.4mm C1250ANTAA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395477 品番C1250ANTAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

接点構成 = DPST
動作特性 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 12.4mm
パネルのカットアウト高さ = 26.3mm
コンタクト定格電流 = 10 A
イルミネーション = なし
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = クイックコネクト
銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
パネルのカットアウトサイズ = 26.3 x 12.4mm
ENEC、VDE、SEV、SEMKO、IMQ、BEAB、UL認定部品、CSA認定. 小型2極. 各種規格認定済みの2極ロッカースイッチ 単極スイッチ用のスペースに取り付け可能 DPST銀コンタクト 6.3mmファストンコネクタ接続 コンタクト間隔: >3mm ナイロン66 94V-2

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする