Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395529 品番C1353AANAB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

接点構成 = DPST
動作特性 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 22.2mm
パネルのカットアウト高さ = 27.2mm
コンタクト定格電流 = 16 A
イルミネーション = あり
ボタン色 = 赤
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = クイックコネクト
AC定格電圧 = 125 V, 250V

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする