新電元工業, 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin AX 057 980mV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81396317 品番D1NL20U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = AX 057
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ダイオードタイプ = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 980mV
ピーク逆回復時間 = 35ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A
新電元工業 LLO(低損失ダイオード)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする