Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子M39029/58-364

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81396877 品番M39029/58-364
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オス/メス = オス
端子サイズ = 16
結線方法 = 圧着
シリーズ = M39029
併用可能製品 = D38999丸形コネクタ
定格電流 = 13A
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
動作温度 Min = -65℃
実装タイプ = ケーブルマウント℃
対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする