マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit I2C (2線)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード81397656 品番AT24CS01-SSHM-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メモリサイズ = 1kbit
インターフェースタイプ = I2C (2線)
パッケージタイプ = JEDEC SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 128 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 5.05 x 3.99 x 1.5mm
ワード数 = 128ns
シリアルアクセスEEPROM

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする