シリーズ = 2051
サプレッサタイプ = 2電極アレスタ
最大サージ電流 = 2kA
直流放電開始電圧 = 90V
過電圧 = 500 V, 600V
最大定格電圧 = 90 V
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.7mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.7mm
長さ = 4.5mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
ミニチュアSMDガス放電管 - 2051シリーズ. BournsRの2051シリーズミニチュアガス放電管(GDT)は、超小型(2.7 x 3.2 x 4.5 mm)で、堅牢な過電圧保護ソリューションを提供します。スペースが限られた電気通信 / 産業用通信機器向けの基板レベルの保護要件を満たすように特別に設計された2051シリーズGDTは、PCIカード、MDCモデム、スプリッタ、CPE用途に最適です。 さらに、2051シリーズGDTは、低静電容量のため、高速 / 高帯域幅用途での使用にも最適です。. 主な特長:. 小型 低静電容量 全寿命にわたって安定した性能 高い絶縁抵抗 UL認定. 用途:. MDC / PCIモデム スプリッタ 電気通信CPE データ通信