Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/69-13A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81398959 品番M85049/69-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

併用可能製品 = 38999 III
シェルサイズ = 13
接続方向 = ストレート
ハウジング材質 = アルミニウム合金
ストレインリリーフ = なし
シリーズ = MIL
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 13 寸法( L x W x H ) = 18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量 = 14

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする