電源電圧 = 24 V dc
ブロアタイプ = 遠心分離
AC/DC動作 = DC
風量 = 40m3/h
シリーズ = RL 90 N
高さ = 120.6mm
幅 = 120.6mm
奥行 = 37.3mm
寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm
ファン回転速度 = 2500rpm
騒音レベル = 58dB
ベアリングタイプ = ボール
取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm
整流タイプ = エレクトロニック
垂直取り付け穴の間隔 = 104.8mm
ebm-papst DC 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、ファン速度 2500 rpm で 40 m 3 /h のエアフローを備え、供給電圧定格は 24 V dc です。遠心式フラットパックラジアルコンパクトファンです。速度信号、ボールベアリング、及びワイヤリードの電源接続で有効になります。このファンは、ガラス繊維強化プラスチックインペラのスクロールハウジングを備えています。ファン速度により、シングルストランド 22 AWG 、 TR 64 リード、及び順方向カーブインペラを使用して、軸流空気の吸気と遠心排気が排気口方向から出力されます。この DC 軸流コンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証