DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.3A, PWM 調光 8-Pin MSOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81399790 品番AL8807MP-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

出力電流 = 1.3A
入力電圧 = 6 → 36 V dc
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = PWM
用途 = LED照明
パッケージタイプ = MSOP
ピン数 = 8
出力電圧 Max = 36V
出力電圧 Min = -0.3V
定格電流 = 1A
中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする