DiodesZetex LEDドライバ IC, 1mA, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-23-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81400770 品番ZXLD1360ET5TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800

出力電流 = 1mA
入力電圧 = 7 → 30 V
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = PWM
最大出力パワー = 1W
パッケージタイプ = TSOT-23-5
ピン数 = 5
出力電圧 Max = 30V
出力電圧 Min = -0.3V
定格電流 = 1.25A
電力消失 = 1W
自動車規格 = AEC-Q100
中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする