画像準備中

力率コントローラ STMicroelectronics

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81401278 品番L6563HTR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

最大スイッチング周波数 = 70 kHz
スタートアップ供給電流 = 150μA
最大ソース電流 = 4mA
最大シンク電流 = 4.5mA
最大供給電流 = 6 mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SO
ピン数 = 16
寸法 = 10 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 10mm
動作供給電圧 Max = 22.5 V
動作温度 Max = +150 ℃
幅 = 4mm
オンボード 700 V スタートアップソース トラッキングブースト機能 高速な「双方向」入力電圧フィードフォワード( 1/V2 補正) カスケードコンバータの PWM コントローラ用インターフェイス リモートオン / オフ制御 正確な調整可能な出力過電圧保護 フィードバックループの切断から保護(ラッチシャットダウン) インダクタ飽和保護 低( 100 μ A 以下)スタートアップ電流 最大動作バイアス電流: 6 mA 内部基準電圧: 1 % ( @ TJ = 25 ° C -600/+800 mA トーテムポールゲートドライバ( UVLO 時のアクティブプルダウン付き 用途 PFC プリレギュレータ: ハイエンド AC-DC アダプタ / 充電器 LED 照明器具用 SMPS です

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする