画像準備中

フェアチャイルド, スイッチングダイオード スルーホール, 300mA, 100V, シングル,エレメント数 1 DO-35, 2-Pin 1V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード81401330 品番1N4148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

最大順方向電流 = 300mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 100V
パッケージタイプ = DO-35
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
最大ダイオードキャパシタンス = 4pF
動作温度 Max = +175 ℃
高さ = 4.56mm
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
直径 = 1.91mm
ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする