ウォーターオーブン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81401540 品番AX-LSX3A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

毎日の食事作りから本格料理まで!ヘルシオの調理力が詰まったプレミアムモデル
水の力で調理する「ウォーターヒート技術」搭載のヘルシオ。100℃を超える温度に加熱された水蒸気で熱を効率よく伝え調理する加熱技術を家庭用の小さなオーブンで初めて実現。水で焼くことにより、素材本来の甘味や旨味を引き出し、余分な油や塩分を落としながらも栄養素を守るヘルシーな仕上がり。さらに過熱水蒸気の特性と64眼赤外線ムーブセンサーと温度センサーを組み合わせることで冷凍・冷蔵・常温と異なる状態の食材を一度で仕上げられます。

付属品ワイド角皿×2、ハーフ調理網×2、メニュー集、取扱説明書 質量(kg)約23 バイブレーションレッド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)レンジ:1460、オーブン:1410、グリル:1410 方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:490×430×420(蒸気ダクト含む)、庫内有効寸法:395×305×240 センサー64眼赤外線ムーブ、らくチン!(絶対湿度)、湿度センサー 対応KOKORO HOME(アプリ) 温度調節範囲(℃)65〜250、スチーム発酵・発酵(30・35・40・45) レンジ出力(W)1000・600・600・200 庫内容量(L)30(2段調理)

商品説明動画

3ドライブハイパワーエンジン紹介動画/ヘルシオ:シャープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする