Bourns 表面実装インダクタ, 1 μH, 450mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, CM453232-1R0KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード81403159 品番CM453232-1R0KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 450mA
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 500mΩ
シリーズ = CM453232
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
Bourns 1812 CM45シリーズ巻線型インダクタ. Bournsの表面実装インダクタは、自動実装機に対応できるよう正確な寸法で作られています。 このSMTインダクタは熱や湿気に強いほか、機械的な衝撃や圧力にも優れた耐性を示します。 幅広いインダクタンス範囲(1.0 Nh〜1000 Μh)を誇っています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする