Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 6.5A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-470M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード81403168 品番SRP1265A-470M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 6.5A
パッケージ/ケース = 1265
長さ = 13.5mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 6.2mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 90mΩ
シリーズ = SRP1265A
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 4MHz
モールドタイプ = あり℃
SRP1265Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1265Aシリーズインダクタはシールド構造、カルボニルパウダーコア採用 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする