フォトダイオード Excelitas Technologies 可視光 Si スルーホール実装 セラミック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81403265 品番VTB8440BH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

検出スペクトル = 可視光
ピーク感度波長 = 580nm
パッケージタイプ = セラミック
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 330nm
最大検出波長 = 720nm
高さ = 7.87mm
VTB8440Bフォトダイオード. EG ; G VactecのこのVTBプロセスフォトダイオードは、埋込型のセラミックパッケージに収納されています。 赤外線(IR)除去フィルタも内蔵されています。 VTBシリーズは、高いシャント抵抗と良好な青色光応答を備えています。. VTB8440Bフォトダイオードの特長: セラミックパッケージ スルーホール取り付け 活性領域: 5.16 mm2 動作温度: -20 → +75 ℃ 半輝度角度: 50 °

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする