EPCOS IECインレット パネルマウント 10A 250 V ac/dc, B84776M0010A000

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81403457 品番B84776M0010A000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

シリーズ = B84776
結線方法 = Tab
定格電流 = 10A
定格電圧 = 250 V ac/dc
実装タイプ = パネルマウント
動作周波数 = 50/60Hz
動作温度範囲 = -25 → +85 ℃
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き. IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする