EPCOS IECインレット パネルマウント 6A 250 V ac/dc, B84773M0006A000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81403500 品番B84773M0006A000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シリーズ = B84773
結線方法 = Tab
定格電流 = 6A
定格電圧 = 250 V ac/dc
実装タイプ = パネルマウント
動作周波数 = 50/60Hz
動作温度範囲 = -25 → +85 ℃
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ付き. IECコネクタ及びヒューズホルダが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする