CHEMI-CON コンデンサ 22μF, ,100V dc, EKMG101ELL220MHB5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81404148 品番EKMG101ELL220MHB5D
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は649円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

静電容量 = 22μF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
高さ = 11.5mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 1000h
許容差 = ±20%
アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする