EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード81404866 品番B32672Z4105K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

静電容量 = 1μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
シリーズ = B32672Z
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 18mm
奥行き = 11mm
高さ = 18.5mm
寸法 = 18 x 11 x 18.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
誘電正接 = 5 x 10^-3%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする