EPCOS コンデンサ 8200μF, ,80V dc, B41231A0828M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(60個) 注文コード81405040 品番B41231A0828M000
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

静電容量 = 8200μF
電圧 = 80V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 45mm
高さ = 45mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする