EPCOS TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42V, B72500D0150A060

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード81405810 品番B72500D0150A060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 42V
最小ブレークダウン電圧 = 22V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = 0603 (1608M)
最大逆スタンドオフ電圧 = 16V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 2000W
最大ピークパルス電流 = 30A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 1.75 x 0.9 x 0.9mm
幅 = 0.9mm
IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサブレッサ - CDS3シリーズ. ESD用途で高性能を発揮するように最適化された双方向セラミック半導体です。. 優れたESD耐性(最小3000 ESDパルス) あらゆるESDイベント(正と負の両方)を安全にアースに放電 鉛フリーニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする