画像準備中

EPCOS コモンモードチョークコイル B82720S 0.065 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード81406914 品番B82720S2202N040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

インダクタンス = 1.1 mH
シリーズ = B82720S
インピーダンス = 0.065 Ω
試験周波数 = 50 Hz

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする