120×60ストラットプロファイル6

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード81407237 品番L6-SPH12060N【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥18,2164,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(mm)120×60 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)5050/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)18.7 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)76.61 断面2次モーメントly(cm4)259.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする