BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の エンジン関連
BAHCO(バーコ)の オイルフィルター関連工具
BAHCO(バーコ)の カップ型オイルフィルターレンチ
高所作業向けオイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
81408208
品番
TAHBE64520【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,470
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合径(Φmm)
60〜160
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
855-2052
材質
工具鋼
全長(mm)
520
質量(g)
890
アズワン品番
64-6803-11