CMK2-F-LB-32-150-T0H-D【ワケあり】 CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F〜) CKD 81408217

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)150 注文コード81408217 品番CMK2-F-LB-32-150-T0H-D【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,530 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥17,3633,598
この商品はチューブ内径・ストロークなど127種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)150 作動方式複動・微速形 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする