Deutsch 基板ケース PFLシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81408655 品番EEC-325X4B-E016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内部寸法 = 135 x 118 x 36mm
内部長さ = 133 mm
内部幅 = 118 mm
内部高さ = 36 mm
シリーズ = PFL
適合する DTM13 シリーズコネクタインターフェイスについて ; は、 724-2560 及びそのシリーズを参照してください。. Deutsch DTM シリーズ基板. Deutsch エンクロージャは、 DTM シリーズコネクタと接続されている回路の保護に適しています。このエンクロージャには、 DTM13 シリーズスナップインヘッダコネクタが付いています。オプションの通気孔だけでなく各側面にスルーホール取り付けフランジも装備しています。電子制御モジュール、多重システムなどに最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする